Motion
40040
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse 2 po
N° D’ARTICLE MI01553152
N° MFR40040
Prix20.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse 2 po
N° D’ARTICLE MI01553152
N° MFR40040
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
Prix20.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/2 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    1/2 po
  • Longueur totale
    11.2500 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400408
  • Quantité du colis
    12
  • Type de base de peinture
    Toutes les peintures et tous les revêtements
  • Type de peinture
    Toutes les peintures
  • Type de châssis
    Chariot angulaire

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À LISIÈRE ANGULAIRE 40040 2 PO
  • 1/2 in brush thickness
  • 2-1/2 in trim length
  • Poignée en mousse rouge
  • Idéal pour couper ou tailler, travailler comme les rebords de fenêtre, les cadres de porte, etc.

Vous pourriez également aimer