Motion
40058
Wall Brush - Wood Handle Material, 1 in Brush Size, 2-1/4 in Bristle Length
N° D’ARTICLE MI01553153
N° MFR40058
Prix8.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wall Brush - Wood Handle Material, 1 in Brush Size, 2-1/4 in Bristle Length
N° D’ARTICLE MI01553153
N° MFR40058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/4 po
  • Taille de la brosse
    1 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po
  • Longueur totale
    8.6500 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester/nylon
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400583
  • Quantité du colis
    12
  • Type de base de peinture
    Toutes les peintures et tous les revêtements
  • Type de peinture
    Vernis, toutes les peintures
  • Poignée télescopique
    Non télescopique
  • CUP_NON
    012382400583

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À VERNIS 40058 1 PO
  • Poignées à code de couleur : bleu pour les poils et rouge pour le mélange polyester/nylon
  • Les poignées en mousse de style « queue de castor » sont faciles à saisir

Vous pourriez également aimer