Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-3/4 po
- Taille de la brosse2 po
- Épaisseur de la brosse3/4 po
- Longueur totale9.5000 po
Détails
- Matériau de la brossePolyester/nylon
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382400590
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382400590
Aperçu
- Poignées à code de couleur : bleu pour les poils et rouge pour le mélange polyester/nylon
- Les poignées en mousse de style « queue de castor » sont faciles à saisir