Motion
40074
Brosse murale - matériau de poignée en plastique, taille de brosse de 2 po, longueur de soie de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01553167
N° MFR40074
Prix6.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse murale - matériau de poignée en plastique, taille de brosse de 2 po, longueur de soie de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01553167
N° MFR40074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po
  • Longueur totale
    8.1000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400743
  • Quantité du colis
    12
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Type de peinture
    Vernis
  • Poignée télescopique
    Non télescopique
  • CUP_NON
    012382400743

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À VERNIS 40074 2 PO
  • Poignées en plastique à code de couleur pour fournir des pinceaux de qualité à des prix concurrentiels

Vous pourriez également aimer