Motion
40082
Brosse à pochoirs de 2 po, soie chinoise, longueur de garniture de 1-3/4 po, manche en bois laqué
N° D’ARTICLE MI01553174
N° MFR40082
Prix64.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à pochoirs de 2 po, soie chinoise, longueur de garniture de 1-3/4 po, manche en bois laqué
N° D’ARTICLE MI01553174
N° MFR40082
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
Prix64.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    6.6000 po
  • Largeur totale
    2.3000 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie de cochon
  • Matériau de la ferrule
    Acier sans couture
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400828
  • Quantité du colis
    12
  • Type de peinture
    Peintures à l’huile
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • CUP_NON
    012382400828

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POCHOIR 40082 2 PO
  • 1-3/4 in trim length
  • Ferrule en acier sans soudure
  • Poignée en bois laqué

Vous pourriez également aimer