Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/4 po
- Taille de la brosse1 po
- Épaisseur de la brosse3/8 po
- Longueur totale7.6500 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382400897
- Quantité du colis36
- Type de base de peintureHuile
- Type de peintureVernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382400897
Aperçu
- Poignées en plastique à code de couleur pour fournir des pinceaux de qualité à des prix concurrentiels