Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2 po
- Taille de la brosse3 po
- Épaisseur de la brosse1/2 po
- Longueur totale8.9000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382401030
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureHuile
- Type de peintureVernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382401030
Aperçu
- Poignées en plastique à code de couleur pour fournir des pinceaux de qualité à des prix concurrentiels