Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-3/4 po
- Taille de la brosse4 po
- Longueur totale9.9000 po
Détails
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382401047
- Quantité du colis12
- Type de peintureVernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382401047
Aperçu
- Poignée confortable en plastique noir
- 2-3/4 in trim length
- 5/8 in brush thickness
- Brosse très chargée