Motion
40107
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 2 in Bristle Length
N° D’ARTICLE MI01553185
N° MFR40107
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 2 in Bristle Length
N° D’ARTICLE MI01553185
N° MFR40107
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
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2 po
  • Taille de la brosse
    1 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.1000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester
  • Caractéristiques et avantages
    • Manche confortable en plastique rouge • Épaisseur de 3/8 po • Longueur de la garniture de 2 po • Brosse très chargée
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401078
  • Quantité du colis
    36
  • Type de peinture
    Toutes les peintures et tous les vernis
  • Poignée télescopique
    Non télescopique

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40107 1 PO PINCEAU
  • Poignée confortable en plastique rouge
  • Épaisseur de 3/8 po
  • 2 in trim length
  • Brosse très chargée

Vous pourriez également aimer