Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2 po
- Taille de la brosse2 po
- Épaisseur de la brosse7/16 po
- Longueur totale8.5000 po
Détails
- Matériau de la brossePolyester
- Caractéristiques et avantages• Manches en plastique à code de couleur • Pinceaux de qualité à des prix concurrentiels
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382401092
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
Aperçu
- Poignées en plastique à code de couleur
- Des pinceaux de qualité à des prix concurrentiels