Motion
40110
Brosse murale - matériau de poignée en plastique, taille de brosse de 3 po, longueur de soie de 2 po
N° D’ARTICLE MI01553188
N° MFR40110
Prix6.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse murale - matériau de poignée en plastique, taille de brosse de 3 po, longueur de soie de 2 po
N° D’ARTICLE MI01553188
N° MFR40110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2 po
  • Taille de la brosse
    3 po
  • Épaisseur de la brosse
    1/2 po
  • Longueur totale
    9.0000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Polyester
  • Caractéristiques et avantages
    • Manche confortable en plastique rouge • Épaisseur de 1/2 po • Longueur de la garniture de 2-1/4 po • Brosse très chargée
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401108
  • Quantité du colis
    12
  • Type de base de peinture
    Toutes les peintures et tous les revêtements
  • Type de peinture
    Toutes les peintures et tous les vernis
  • Poignée télescopique
    Non télescopique

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40110 3 PO PINCEAU
  • Poignée confortable en plastique rouge
  • Épaisseur de 1/2 po
  • 2-1/4 in trim length
  • Brosse très chargée

Vous pourriez également aimer