Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-3/4 po
- Taille de la brosse4 po
- Épaisseur de la brosse11/16 po
- Longueur totale9.8000 po
Détails
- Matériau de la brossePolyester
- Caractéristiques et avantages• Manche confortable en plastique rouge • Longueur de garniture de 2-3/4 po • Épaisseur de la brosse de 11/16 po • Brosse très chargée
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382401115
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
Aperçu
- Poignée confortable en plastique rouge
- 2-3/4 in trim length
- 11/16 in brush thickness
- Brosse très chargée