Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/4 po
- Taille de la brosse#2
- Épaisseur de la brosse7/16 po
- Longueur totale8.9000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie chinoise
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382401160
- Quantité du colis24
- Type de peinturePeintures à l’huile
- Type de châssisChariot angulaire
Aperçu
- 1-3/4 in trim length
- 7/16 in brush thickness
- Idéal pour nettoyer les pièces, les crevasses et les zones difficiles d’accès
- Manche en mousse simple
- Garniture de burin