Motion
40118
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse no 2
N° D’ARTICLE MI01553194
N° MFR40118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse no 2
N° D’ARTICLE MI01553194
N° MFR40118
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    #2
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po
  • Longueur totale
    8.7000 po

Détails

  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401184
  • Quantité du colis
    24
  • Type de châssis
    Chariot angulaire

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À LISIÈRE OVALE 40118 1/2 PO
  • 1-3/4 in trim length
  • 7/16 in brush thickness
  • Idéal pour nettoyer les pièces, les crevasses et les zones difficiles d’accès
  • Manche en mousse simple
  • Bordure plate