Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2 po
- Taille de la brosse#6
- Épaisseur de la brosse13/16 po
Détails
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382401207
- Quantité du colis12
- Type de châssisChariot angulaire
Aperçu
- Pour des applications telles que la peinture du châssis, le nettoyage des pièces, l’application d’adhésifs et de lubrifiants
- Poignée en mousse