Motion
40121
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse no 8
N° D’ARTICLE MI01553197
N° MFR40121
Prix16.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse no 8
N° D’ARTICLE MI01553197
N° MFR40121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/4 po
  • Taille de la brosse
    #8
  • Épaisseur de la brosse
    15/16 po
  • Longueur totale
    10.3000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401214
  • Quantité du colis
    12
  • Type de peinture
    Huile
  • Type de châssis
    Chariot angulaire

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À LISIÈRE OVALE 40121 1 PO
  • 2-1/4 in trim length
  • 15/16 in brush thickness
  • Idéal pour nettoyer les pièces, les crevasses et les zones difficiles d’accès
  • Manche en mousse simple
  • Bordure plate

Vous pourriez également aimer