Motion
40137
Pinceau à copeaux - 1 po, synthétique, 1-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553210
N° MFR40137
Prix1.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à copeaux - 1 po, synthétique, 1-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553210
N° MFR40137
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
Votre prix1.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    1 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po
  • Longueur totale
    7.6000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Synthétique
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosses à usages multiples peu coûteuses • Pour les applications nécessitant des brosses jetables • Manche en plastique
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401375
  • Quantité du colis
    36

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40137 1 PO PINCEAU
  • Brosses à usages multiples peu coûteuses
  • Pour les applications nécessitant des brosses jetables
  • Poignée en plastique

Vous pourriez également aimer