Motion
40139
Pinceau à copeaux – 2 po, synthétique, 1-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553212
N° MFR40139
Prix2.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à copeaux – 2 po, synthétique, 1-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553212
N° MFR40139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.5000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Synthétique
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosse à usages multiples et peu coûteuse • Longueur de la garniture : 1-3/4 po • Épaisseur de la brosse : 3/8 po
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401399
  • Quantité du colis
    24

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40139 2 PO PINCEAU
  • Pinceau à usages multiples et peu coûteux
  • 1-3/4 in trim length
  • 3/8 in brush thickness

Vous pourriez également aimer