Motion
40141
Pinceau à copeaux – 4 po, synthétique, 2-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553214
N° MFR40141
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à copeaux – 4 po, synthétique, 2-3/4 po de longueur de soie, manche rouge
N° D’ARTICLE MI01553214
N° MFR40141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-3/4 po
  • Taille de la brosse
    4 po
  • Épaisseur de la brosse
    11/16 po
  • Longueur totale
    10.0000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Synthétique
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosses à usages multiples peu coûteuses • Pour les applications nécessitant des brosses jetables • Manche en plastique
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401412
  • Quantité du colis
    12

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 40141 4 PO PINCEAU
  • Brosses à usages multiples peu coûteuses
  • Pour les applications nécessitant des brosses jetables
  • Poignée en plastique

Vous pourriez également aimer