Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie7/16 po
- Taille de la brosse#2
- Longueur totale7.3750 po
Détails
- Matériau de la ferruleAluminium sans joints
- Couleur de la poignéeNoir
- Numéro CUP du fabricant012382410025
- Quantité du colis12
- Type de pourboireRonde en pointe
Aperçu
- Poignée ronde noire
- 7/16 in trim length
- Ferrule sans soudure
- Pointe pointue