Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie3/4 po
- Taille de la brosse#1
- Longueur totale11.8000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Matériau de la ferruleAluminium
- Numéro CUP du fabricant012382410049
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
Aperçu
- 1/8 po de diamètre
- Couleur des poils noirs
- 3/4 in trim length
- Poignée laquée