Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie15/16 po
- Taille de la brosse#2
- Longueur totale12.0000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Matériau de la ferruleAluminium
- Numéro CUP du fabricant012382410056
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
Aperçu
- Poignée noire
- 15/16 in trim length
- Poignée laquée