Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie13/16 po
- Taille de la brosse#3
- Longueur totale8.0000 po
Détails
- Matériau de la brosseCheveux de chameau
- Matériau de la ferruleAluminium sans joints
- Couleur de la poignéeNoir
- Numéro CUP du fabricant012382410117
- Quantité du colis12
Aperçu
- 13/16 in trim length
- Ferrule en aluminium sans joints
- Poignée ronde noire