Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1 po
- Taille de la brosse1/2 po
- Longueur totale8.8000 po
Détails
- Matériau de la brosseCheveux de bœuf
- Matériau de la ferruleAluminium
- Couleur de la poignéeNoir
- Numéro CUP du fabricant012382410193
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
- Type de pourboirePlat
Aperçu
- Course simple
- Poignée ronde noire