Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/8 po
- Taille de la brosse1 po
- Longueur totale9.3800 po
Détails
- Matériau de la brosseCheveux de bœuf
- Couleur de la poignéeNoir
- Numéro CUP du fabricant012382410216
- Quantité du colis12
- Type de pourboirePlat
Aperçu
- 1-3/8 in trim length
- Poignée ronde noire
- Course simple