Spécifications
Dimensions
- Largeur du bloc24.0000 po
- Couleur du soieMarron
- Longueur de la soie3.2500 po
- Longueur de la garniture3-1/4 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de raccord de poignéeFiletage femelle
Aperçu
- Idéal pour balayer la saleté et les débris lourds et cuits sur les surfaces rugueuses
- Bloc de bois franc laqué