Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée15/16 po
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- Renfort utilisé avecBrosse à plancher, brosse de garage
- Type de raccord de poignéeFileté
- Matériau de la poignéeBois
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- Les poignées en bois et en métal de la soudeuse sont construites pour une longue durée de vie
- Les poignées sont disponibles dans une grande variété de styles et de pointes pour s’adapter à une vaste sélection de types de blocs