Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.0000 po
- Longueur de la garniture2 po
Détails
- Matériau de la soieTampico
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissageTampico
- GradeMoyen
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON012382440282
Aperçu
- Idéal pour le récurage des comptoirs ou des planchers
- Un trou de poignée fileté et un trou conique
- Bloc de bois