Motion
44031
Brosse à maçonnerie de 6-1/2 po, longueur de garniture de 3-1/2 po, ta blanche
N° D’ARTICLE MI01553323
N° MFR44031
Prix11.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à maçonnerie de 6-1/2 po, longueur de garniture de 3-1/2 po, ta blanche
N° D’ARTICLE MI01553323
N° MFR44031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    6.5000 po
  • Longueur totale
    11.0000 po
  • Longueur de la garniture
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Tampico
  • Type de brosse
    Peinture pour pinceaux
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Tampico
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440312

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À MAÇONNERIE 44031 6-3/8 PO
  • Application de ciment, de peintures à l’eau et de matériaux d’étanchéité liquides sur les blocs de ciment et autres murs de maçonnerie, poignée fixée
  • Idéal pour l’application de ciment, de peintures d’eau et de matériaux d’arrosage liquides sur les murs de maçonnerie

Vous pourriez également aimer