Motion
44038
Brosse de conduit de fumée à double spirale 2-3/4 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553329
N° MFR44038
Prix23.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de conduit de fumée à double spirale 2-3/4 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553329
N° MFR44038
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
Prix23.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440381
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382440381

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À DOUBLE SPIRALE DE 44038 2-3/4 PO
  • Raccordé avec mamelon de tuyau NPT 1/4 x 2 po.
  • Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
  • Double tige en spirale double

Vous pourriez également aimer