Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Longueur de la brosse4-1/2 po
- Diamètre1.2500 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale7-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieSpirale
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382440473
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382440473
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À SPIRALE SIMPLE DE 44047 1-1/4 PO
- Conçu et fabriqué à partir de fil noir trempé dans l’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité