Motion
44048
Brosse tube interne à spirale simple, brosse dia. : 1-3/4 po, dia. du soie : 0.012 po, type spirale : spirale simple
N° D’ARTICLE MI01553331
N° MFR44048
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne à spirale simple, brosse dia. : 1-3/4 po, dia. du soie : 0.012 po, type spirale : spirale simple
N° D’ARTICLE MI01553331
N° MFR44048
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
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre
    1.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de brosse
    Nettoyage des brosses
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440480
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382440480

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À SPIRALE SIMPLE DE 44048 1-3/4 PO
  • Conçu et fabriqué à partir de fil noir trempé dans l’huile