Motion
44053
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01553332
N° MFR44053
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01553332
N° MFR44053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440534
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440534

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44053
  • Taille du bloc de bois dur : 14” x 7/8”
  • Rangs : 3 x 19
  • Longueur de la garniture : 1-3/16”

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif