Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1-3/16 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale14 po
- Longueur de la garniture1-3/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382440541
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382440541
Aperçu
- Taille du bloc de bois dur : 14” x 7/8”
- Rangs : 3 x 19
- Longueur de la garniture : 1-3/16”