Motion
44055
Brosse de grattage à fil manuel avec grattoir, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01553334
N° MFR44055
Price$5.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage à fil manuel avec grattoir, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 3 x 19 rangées
N° D’ARTICLE MI01553334
N° MFR44055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Details

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440558
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Avec grattoir
  • CUP_NON
    012382440558

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44055 AVEC SCPR
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme
  • Robuste avec grattoir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif