Motion
44058
Brosse de grattage à fil manuel avec grattoir, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01553337
N° MFR44058
Prix10.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage à fil manuel avec grattoir, 0,012 Remplissage en acier au carbone, manche courbé, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01553337
N° MFR44058
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
Prix10.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440589
  • Nombre de colonnes
    18
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Avec grattoir
  • CUP_NON
    012382440589

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44058 AVEC SCPR
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme
  • Robuste avec grattoir