Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1-3/16 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale10 po
- Longueur de la garniture1-3/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382440626
- Nombre de colonnes17
- Nombre de lignes2
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382440626
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44062
- Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
- Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité