Motion
44063
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 4 x 16 rangées
N° D’ARTICLE MI01553340
N° MFR44063
Prix6.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 4 x 16 rangées
N° D’ARTICLE MI01553340
N° MFR44063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440633
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440633

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44063
  • Taille du bloc de bois dur : 10” x 1-1/8”
  • Rangs : 4 x 16
  • Longueur de la garniture : 1-3/16”

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon