Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1-3/16 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale10 po
- Longueur de la garniture1-3/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382440657
- Nombre de colonnes16
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- GrattoirAvec grattoir
- CUP_NON012382440657
Aperçu
- La vaste gamme de brosses à gratter Weiler comprend de nombreux types et tailles de blocs et de poignées
- La grande variété de matériaux de remplissage disponibles assure la bonne brosse pour le bon travail
- Les applications courantes sont le nettoyage de la saleté, de la rouille, du tartre, des éclats et de la peinture; les opérations de placage et de soudage