Motion
44067
Brosse en fil métallique ou à égratignure de style bloc, forme de bloc : carrée, diamètre de soie : 0.014 po, longueur de soie : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01553344
N° MFR44067
Prix10.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse en fil métallique ou à égratignure de style bloc, forme de bloc : carrée, diamètre de soie : 0.014 po, longueur de soie : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01553344
N° MFR44067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Longueur de la soie
    1-5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Brosse de grattage de type bloc
  • Type de brosse
    Grattez
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440671
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    6
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440671

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURES DE TYPE BLOC 44067
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon