Motion
44074
Brosse à copeaux métalliques, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553349
N° MFR44074
Prix6.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux métalliques, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553349
N° MFR44074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440749
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440749

Aperçu

Description du fabricant
44074 BROSSE À ÉPISSURES EN MÉTAL
  • Idéal pour le brossage du métal chaud
  • Peut être exposé aux flammes

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon