Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382440756
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382440756
Aperçu
- Bloc en plastique
- Rangs : 3 x 7
- Longueur de la garniture : 1/2”
- Bloc : 7-1/2” x 1/2”