Motion
44076
Brosse plate, remplissage Tampico, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01553351
N° MFR44076
Prix7.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse plate, remplissage Tampico, 4 x 18 rangées
N° D’ARTICLE MI01553351
N° MFR44076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Tampico
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Tampico
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440763
  • Nombre de colonnes
    18
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382440763

Aperçu

Description du fabricant
44076 PINCEAU PLATERS
  • Pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, des aéronefs et des missiles
  • Également utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Longueur de la garniture : 1”
  • Rangs : 4 x 18”

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon