Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale13 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageNylon
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382440770
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382440770
Aperçu
- Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
- Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile
- Également utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
- Pinceaux Plater’s