Motion
44080
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01553355
N° MFR44080
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01553355
N° MFR44080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0080 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Tube
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440800
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Célibataire
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382440800

Aperçu

Description du fabricant
DIAM 44080 1/2 PO. RACCORD DE TUBE EN CUIVRE
  • Idéal pour le nettoyage interne et l’ébavurage des raccords de tubes en cuivre
  • Poignée beige

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif