Motion
44081
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 5/8 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553356
N° MFR44081
Prix8.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 5/8 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553356
N° MFR44081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0080 po
  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.6250 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Tube
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440817
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Célibataire
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382440817

Aperçu

Description du fabricant
DIAM 44081 5/8 PO. RACCORD DE TUBE EN CUIVRE
  • Idéal pour le nettoyage interne et l’ébavurage des raccords de tubes en cuivre
  • Poignée beige

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon