Motion
44083
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 7/8 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01553358
N° MFR44083
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire interne tenue à la main, diamètre de brosse de 7/8 po, brosse de 1 po, 6-1/2 po globalement, diamètre de tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01553358
N° MFR44083
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
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0080 po
  • Diamètre de la brosse
    7/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.8750 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Tube
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382440831
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Célibataire
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382440831

Aperçu

Description du fabricant
DIAM 44083 7/8 PO. RACCORD DE TUBE EN CUIVRE
  • Idéal pour le nettoyage interne et l’ébavurage des raccords de tubes en cuivre
  • Poignée beige

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon