Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0100 po
- Diamètre de la brosse1-5/8 po
- Longueur de la brosse1-1/2 po
- Diamètre1.6250 po
- Diamètre de remplissage0.010 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieSpirale
- Type de brosseTube
- CouleurGris
- Matériau de remplissageAcier
- Type de poignéePoignée
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382440879
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleCélibataire
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON012382440879
Aperçu
- Idéal pour le nettoyage interne et l’ébavurage des raccords de tubes en cuivre
- Poignée beige