Motion
44100
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 1 x 17 rangées
N° D’ARTICLE MI01553368
N° MFR44100
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier au carbone, poignée de sabot, 1 x 17 rangées
N° D’ARTICLE MI01553368
N° MFR44100
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
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-1/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441005
  • Nombre de colonnes
    17
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441005

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44100
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer