Motion
44101
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier inoxydable, poignée à sabot, 1 x 17 rangées
N° D’ARTICLE MI01553369
N° MFR44101
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage pour fil métallique, 0,012 Remplissage en acier inoxydable, poignée à sabot, 1 x 17 rangées
N° D’ARTICLE MI01553369
N° MFR44101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-1/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441012
  • Nombre de colonnes
    17
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441012

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR FIL MÉTALLIQUE À MAIN 44101
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon